{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 200 mm | |
długość szczęk | 73 mm | |
kształt szczęk | szczęki odgięte o 45° | |
norma | DIN ISO 5745 | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju | |
powierzchnia | chromowane | |
Rodzaj produktu | Szczypce |
Numer artykułu | 715350 200 | |
EAN / GTIN | 4003773017233 | |
Numer producenta | 38 95 200 |