Flacktång, förkromad, totallängd: 160mm

Nr art.: 715200 160
Kopiuj
Cena za 1 st.
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

totallängd (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

totallängd 160 mm
käftlängd 55 mm
U-form lång, bred - avsmalnande (anknäbbsform)
Norm DIN ISO 5743
backarnas utförande Slät insida
Handtag med plastöverdrag
Material tång Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat
Yta tång förkromad
Produktslag Tång

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 715200 160
Kopiuj
EAN / GTIN 4003773216674
Kopiuj
Numer producenta 33 03 160
Kopiuj
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Utförande:

Med långa, breda och smala käftar i spetsen, släta gripytor. Förkromad tång, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka