• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Szczypce igłowe, odgięte o 45° 160 mm

Nr art.: 715100 160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
długość szczęk 55 mm
kształt szczęk owalno-szpiczaste, odgięte o 45°
norma DIN ISO 5743
wykonanie szczęk gładkie od wewnątrz
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał szczypiec Elektrostal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia szczypiec czernione, główka polerowana
Rodzaj produktu Szczypce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 715100 160
EAN / GTIN 4003773046790
Numer producenta 31 21 160

Opis

Wykonanie:

Szczególnie długie, smukłe, owalne, zaostrzone szczęki. Czubek o szerokości 3 mm i grubości 1 mm. Szczęki gładkie. Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
szczęki odgięte o 45°.

Norma:

DIN ISO 5743.

Materiał:

Elektrostal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.