{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 160 mm | |
długość szczęk | 49 mm | |
kształt szczęk | owalne, ostre, proste | |
z dołączaną sprężyną rozwierającą | tak | |
norma | DIN ISO 5745 | |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 59 HRC). | |
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | |
Uchwyt | grubościenne nasadki ERGO® | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 713940 160 | |
EAN / GTIN | 7314150102167 | |
Numer producenta | 2430 GC-160 IP |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Szczypce płasko-okrągłe ERGO™ proste, chromowane 160 mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
177,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
86,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie
59,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
68,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | szorstkie od wewnątrz | szorstkie od wewnątrz | szorstkie od wewnątrz |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 59 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). |
długość szczęk | 49 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Uchwyt | grubościenne nasadki ERGO® | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | powlekane tworzywem sztucznym. | Tulejka wielokomponentowa |
kształt szczęk | owalne, ostre, proste | owalne, ostre, proste | owalne, ostre, proste | owalne, ostre, proste |
norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |