{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 280 mm | |
długość szczęk | 70 mm | |
kształt szczęk | owalne, ostre | |
norma | DIN ISO 5743 | |
wykonanie szczęk | odchylone pod kątem 45°, ząbkowane wewnątrz | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym | |
materiał | Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju | |
powierzchnia | czernione, główka polerowana | |
masa | 235 g | |
Rodzaj produktu | Szczypce |
Numer artykułu | 713780 280 | |
EAN / GTIN | 4003773079422 | |
Numer producenta | 28 81 280 |