Szczypce montażowe, wersja długa, proste, długość całkowita: 280mm

Nr art.: 713770 280
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 280 mm
długość szczęk 76,5 mm
kształt szczęk owalne, ostre
norma DIN ISO 5743
wykonanie szczęk proste, ząbkowane wewnątrz
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym
materiał Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia czernione, główka polerowana
masa 235 g
Rodzaj produktu Szczypce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 713770 280
EAN / GTIN 4003773279419
Numer producenta 28 71 280

Opis

Wykonanie:

Umożliwia łatwe chwytanie, trzymanie i prowadzenie małych miedzianych rur, śrub i kabli oraz innych okrągłych części przez frezowane rowki o gładkiej powierzchni. Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Odpowiednie do prac związanych z chwytaniem, justowaniem i montowaniem w trudno dostępnych miejscach dzięki smukłej, bardzo długiej konstrukcji.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.