{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 200 mm | |
długość szczęk | 73 mm | |
kształt szczęk | owalno-szpiczaste z odchylonymi szczękami (ok. 40 - 45°) | |
norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | |
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju. | |
powierzchnia | chromowane | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 713735 200 | |
EAN / GTIN | 4003773016090 | |
Numer producenta | 26 27 200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczypce płasko-okrągłe, odgięte izolowane zanurzeniowo wg VDE, długość całkowita: 200mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
206,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
137,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
111,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | szorstkie od wewnątrz | szorstkie od wewnątrz |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). |
długość szczęk | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | Tulejka wielokomponentowa |
norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | Podobnie DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
powierzchnia | chromowane | chromowane | gładkie |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne |