{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 160 mm | |
długość szczęk | 50 mm | |
kształt szczęk | owalno-szpiczaste z odchylonymi szczękami (ok. 40 - 45°) | |
norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | |
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | |
Uchwyt | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju. | |
powierzchnia | chromowane | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 713710 160 | |
EAN / GTIN | 4045197501486 | |
Numer producenta | 713710 160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczypce płasko-okrągłe, odgięte izolowane wg VDE 160 mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
114,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
91,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | szorstkie od wewnątrz |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). |
długość szczęk | 50 | 50 |
Uchwyt | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | Tulejka wielokomponentowa |
kształt szczęk | owalno-szpiczaste z odchylonymi szczękami (ok. 40 - 45°) | owalno-szpiczaste z odchylonymi szczękami (ok. 40 − 45°) |
norma | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | Podobnie DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
powierzchnia | chromowane | gładkie |