{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 200 mm | |
długość szczęk | 73 mm | |
kształt szczęk | owalno-szpiczaste, odchylone (40° – 45°) | |
norma | DIN ISO 5745 | |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | |
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju. | |
powierzchnia | chromowane | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 713500 200 | |
EAN / GTIN | 4003773035039 | |
Numer producenta | 26 25 200 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szczypce płasko-okrągłe, odgięte, chromowane, z nasadkami uchwytów 200 mm
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie
158,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
105 sztuk w magazynie
118,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie
76,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
136,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
92,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
110,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | szorstkie od wewnątrz | szorstkie od wewnątrz | szorstkie od wewnątrz | szorstkie od wewnątrz | szorstkie od wewnątrz |
długość szczęk | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
długość całkowita | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | powlekane tworzywem sztucznym. | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | Tulejka wielokomponentowa | Tulejka wielokomponentowa |
norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5745 | Podobnie DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
powierzchnia | chromowane | chromowane | gładka | chromowane | gładkie | gładkie |
materiał | Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju. | Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju. | Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju. | Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju. | Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju. | Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju. |