Szczypce płasko-okrągłe, odgięte izolowane wg VDE 220 mm

Nr art.: 713380 220
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 220 mm
długość szczęk 65 mm
kształt szczęk owalne, ostre, odgięte
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
cechy szczęk Indukcyjnie hartowane, precyzyjne ostrza (ok. 64 HRC)
wykonanie szczęk rowkowane po wewnętrznej stronie
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia gładka
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 713380 220
EAN / GTIN 4007582014766
Numer producenta S021-1500/40RV-11

Opis

Wykonanie:

Indukcyjnie hartowane, precyzyjne ostrza (ok. 64 HRC) do drutu fortepianowego. Długie szczęki owalne zaostrzone z „profilem WAVE” do chwytania wrażliwych części, takich jak pręty gwintowane lub przewody. Przednia część szczęk rowkowana od wewnątrz. Ramiona z grubościennymi nakładkami do 1000 V, izolowane wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Zastosowanie:

Nadają się bardzo dobrze do prac elektroinstalacyjnych − odsadzone wykonanie zapewnia lepszą ergonomię i widoczność miejsca pracy.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, główka szczypiec polerowana. Uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.