Szczypce płasko-okrągłe, proste, chromowane 200 mm

Nr art.: 713261 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 200 mm
    długość szczęk 75 mm
    Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 713261 200
    EAN / GTIN 3662424087325
    Numer producenta 185A.20CPE

    Opis

    Wykonanie:

    Szczęki i przegub chromowane, uchwyt z nasadkami grubościennymi.
    Ułatwiająca pracę sprężyna rozwierająca z tworzywa sztucznego. Szczęki z ząbkowanym otworem, powierzchnie wewnętrzne szorstkie. Ostrza hartowane indukcyjnie, do twardego i miękkiego drutu.

    Zaleta:

    Kompatybilny z urządzeniami zabezpieczającymi przed upadkiem SLS (Safety Lock System) do zabezpieczenia narzędzi przy pracach na dużej wysokości i do ochrony przed spadającymi narzędziami.

    Norma:

    DIN ISO 5745