Szczypce z długimi szczękami, okrągłymi zaostrzonymi, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 712001 160
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
długość szczęk 41 mm
kształt szczęk okrągłe, ostre
Norma DIN ISO 5745
wykonanie szczęk powierzchnie wewnętrzne gładkie
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał szczypiec Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia szczypiec chromowana
Rodzaj produktu Szczypce płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 712001 160
EAN / GTIN 4003773035084
Numer producenta 30 35 160
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Długie, wąskie szczęki, przegub bez luzów, chromowane.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.
KNIPEXtend służy do łączenia rozszerzeń, takich jak ColorCode Clips (CCC) do indywidualnego dopasowania lub TetheredTool Clips (TTC) do umieszczania zabezpieczenia przed upadkiem Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Wskazówka:

Poprzedni model nr 712000 można nadal zamawiać, dopóki dostępne są modele KNIPEXtend.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka