{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 160 mm | |
długość szczęk | 41 mm | |
kształt szczęk | okrągłe, ostre | |
norma | DIN ISO 5745 | |
wykonanie szczęk | gładkie od wewnątrz | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał szczypiec | Stal chrom-wanad | |
powierzchnia szczypiec | gładkie | |
Rodzaj produktu | Szczypce płaskie |
Numer artykułu | 711895 160 | |
Numer producenta | 711895 160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczypce z długimi szczękami, okrągłymi zaostrzonymi, bez powłoki, z nasadkami, długość całkowita: 160mm |
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
100,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wykonanie szczęk | gładkie od wewnątrz | gładkie od wewnątrz |
długość całkowita | 160 mm | 160 mm |
kształt szczęk | okrągłe, ostre | okrągłe, ostre |
norma | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
powierzchnia szczypiec | gładkie | chromowany |
materiał szczypiec | Stal chrom-wanad | Stal chromowo-wanadowa. |
Rodzaj produktu | Szczypce płaskie | Szczypce płaskie |