{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 140 mm | |
długość szczęk | 42 mm | |
kształt szczęk | owalne, ostre | |
norma | DIN ISO 5745 | |
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał szczypiec | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia szczypiec | chromowane | |
Rodzaj produktu | Szczypce płaskie |
Numer artykułu | 711600 140 | |
EAN / GTIN | 4003773001980 | |
Numer producenta | 30 25 140 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Szczypce z długimi szczękami, owalnie zaostrzonymi, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 140mm
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
118,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
66,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
78,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
101,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość szczęk | 42 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
długość całkowita | 140 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Rodzaj produktu | Szczypce płaskie | Szczypce płaskie | Szczypce płaskie | Szczypce płaskie |