Szczypce z długimi szczękami, owalnie zaostrzonymi, chromowane 140 mm

Nr art.: 711400 140
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 140 mm
    długość szczęk 42 mm
    kształt szczęk owalne, ostre
    norma DIN ISO 5745
    wykonanie szczęk szorstkie od wewnątrz
    Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
    materiał szczypiec Stal chromowo-wanadowa
    powierzchnia szczypiec chromowane
    Rodzaj produktu Szczypce płaskie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 711400 140
    EAN / GTIN 4003773216377
    Numer producenta 30 23 140

    Opis

    Wykonanie:

    Długie, wąskie szczęki, przegub bez luzów, chromowane.
    Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

    Norma:

    DIN ISO 5745.

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.