Szczypce okrągłe, chromowane izolowane wg VDE 160 mm

Nr art.: 710700 160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
długość szczęk 30 mm
kształt szczęk okrągłe
norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
wykonanie szczęk gładkie od wewnątrz
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia szczypiec chromowane
Rodzaj produktu Szczypce okrągłe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 710700 160
EAN / GTIN 4003773033790
Numer producenta 22 06 160

Opis

Wykonanie:

Krótkie, grube szczęki (okrągłe). Szczęki gładkie.
Szczypce chromowane, uchwyty z nakładkami z kilku rodzajów materiału, izolacja do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN ISO 5745.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.