Szczypce płaskie, polerowane 140 mm

Nr art.: 710100 140
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 140 mm
długość szczęk 28 mm
kształt szczęk płaskie
norma DIN ISO 5745
wykonanie szczęk szorstkie od wewnątrz
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia szczypiec czernione, główka polerowana
Rodzaj produktu Szczypce płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 710100 140
EAN / GTIN 4003773014454
Numer producenta 20 01 140

Opis

Wykonanie:

Krótkie, grube szczęki (płaskie). Szczęki wewnątrz szorstkie.
Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5745.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.