Szczypce do zaginania, odgięte o 90° 60 mm

Nr art.: 709950 60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk 60 mm
długość szczęk 50 mm
długość całkowita 270 mm
Rodzaj produktu Szczypce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 709950 60
EAN / GTIN 4010220003190
Numer producenta D351-60

Opis

Wykonanie:

Szczególnie mocna konstrukcja ze stabilnymi szczękami. Przegub wkładany. Kute matrycowo; hartowane i lakierowane.

Materiał:

Stal specjalna.