{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 280 mm | |
rozstaw do rur | 10 mm - 70 mm | |
rozstaw do rur | 2/5 – 2.3/4 cal | |
rozstaw a | 90 mm | |
górna szczęka chwytna | w kształcie pryzmy | |
wykonanie szczęk | W kształcie litery U – pryzmatyczny | |
podstawa | Podparcie trzypunktowe | |
materiał szczypiec | Stal sprężynowa | |
materiał szczęk chwytnych | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | niklowany | |
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe |
Numer artykułu |
709501 280
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406241070
Kopiuj |
|
Numer producenta |
709501 280
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |