Uniw. szczypce zaciskowe, szczęki owalne 225 mm

Nr art.: 708005 225
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 225 mm
długość szczęk 38 mm
Rozstaw 40 mm
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 708005 225
EAN / GTIN 4045197717306

Opis

Wykonanie:

Uzębione szczęki i stabilny korpus ze stali sprężynowej. Rozstaw i siła nacisku szczęk regulowane za pomocą pokrętła. Powierzchnia niklowana.
szczęki owalne

Zastosowanie:

Do mocowania kształtowników i płaskowników. Zakres siły nacisku 10.000 N.

Materiał:

Szczęki chwytne ze stali chromowo-wanadowej, kute matrycowo.
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
    długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka