{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 300 mm | |
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ | 3,8 mm | |
norma | DIN ISO 9242 | |
główka | smukłe | |
ramię | długie | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju | |
powierzchnia | ocynkowane | |
Rodzaj produktu | Obcęgi |
Numer artykułu | 706670 300 | |
EAN / GTIN | 4003773228110 | |
Numer producenta | 99 14 300 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Obcęgi do robót zbroj., ocynkowane 300 mm
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
134,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
75,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 300 mm | 300 mm |
norma | DIN ISO 9242 | DIN ISO 9242 |
powierzchnia | ocynkowane | czernione, główka gładka |
ramię | długie | długie |
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ | 3,8 mm | 2,8 mm |
materiał | Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju | Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju |
Rodzaj produktu | Obcęgi | Obcęgi |