Szczypce do instalacji wodnych z szybkim uruchamianiem dźwigni 260 mm

Nr art.: 706340 260
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Średnica mocowania sześciokąta 50 mm
    rozstaw do rur 2 cal
    norma DIN ISO 8976
    wykonanie szczęk hartowane indukcyjnie
    Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
    materiał Stal chromowo-wanadowa
    nieiskrzący nie
    Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 706340 260
    EAN / GTIN 4000896188451
    Numer producenta 760-2

    Opis

    Wykonanie:

    Szybkie przełączanie dźwigni. Regulacja bez zaciskania, możliwe sterowanie jedną ręką. Uzębienie dodatkowo hartowane indukcyjnie, co zapewnia długą żywotność. Zęby przeciwnie do kierunku obrotu dla lepszej przyczepności. Dokładne zaczepienie przez uzębienie regulacyjne wycinane laserowo. Uchwyty powlekane zanurzeniowo.

    Norma:

    DIN ISO 8976.

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.