{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 200 mm | |
wydajność skrawania | 64 HR | |
do miękkiego drutu stalowego do ⌀ | 6 mm | |
do drutu stalowego o średniej twardości do ⌀ | 5,2 mm | |
do drutu fortepianowego do ⌀ | 3,6 mm | |
ostrze | hartowane | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
ze sprężyną rozwierającą | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 706080 200 | |
Numer producenta | 71 02 200 T |