{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 200 mm | |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 4,2 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 3 mm | |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 2,5 mm | |
materiał | Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
mocne szczypce tnące boczne | tak | |
z dołączaną sprężyną rozwierającą | nie | |
ze sprężyną rozwierającą | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu |
706051 200
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4003773081494
Kopiuj |
|
Numer producenta |
74 06 200 T
Kopiuj |
|
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |