Szczypce płasko-okrągłe, proste z izolacją wg VDE i z uchem ochronnym 200 mm

Nr art.: 706030 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 200 mm
długość szczęk 70 mm
materiał Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 706030 200
EAN / GTIN 4003773081449
Numer producenta 26 16 200 T

Opis

Wykonanie:

Szczypce z uchem ochronnym do umieszczania zabezpieczeń przed upadkiem. Ucho ochronne zespawane z nakładką, obciążalne dynamicznie do wysokości upadku do 3 m.
Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 do prac pod napięciem do 1000 V.

Zastosowanie:

Do stosowania w budownictwie naziemnym, podziemnym, konserwacji budynków, podczas wspinaczki przemysłowej, krycia dachów, w budowie stoisk targowych itd.

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kuta matrycowo.

Wskazówka:

Pozostałe wykonania i wielkości dostępne na zamówienie.