{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 200 mm | |
długość szczęk | 27 mm | |
szerokość szczęk | 11 mm | |
Średnica mocowania sześciokąta | 22 mm | |
rozstaw do rur | 7/8 cal | |
Ochrona przed zakleszczeniem | tak | |
Samozaciskające się | tak | |
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego | 5 | |
wykonanie szczęk | Przyleganie w 3 punktach | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa | |
Seria | TwinGrip® | |
Rodzaj produktu | Szczypce do instalacji wodnych |
Numer artykułu |
705991 200
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4003773087243
Kopiuj |
|
Numer producenta |
82 01 200
Kopiuj |
|
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |