{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Alligator | |
długość całkowita | 250 mm | |
powierzchnia | chromowane | |
Średnica mocowania sześciokąta | 46 mm | |
rozstaw do rur | 2 cal | |
norma | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
nieiskrzący | nie | |
Precyzyjna regulacja z zapadką | nie | |
Samozaciskające się | tak | |
Ochrona przed zakleszczeniem | tak | |
Rodzaj produktu | Kleszcze do rur i pomp wodnych |
Numer artykułu | 705740 250 | |
EAN / GTIN | 4003773039303 | |
Numer producenta | 88 06 250 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczypce do pompy wodnej Alligator® uchwyty-VDE, długość całkowita: 250mm
na zamówienie
w magazynie
87 sztuk w magazynie
178,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
102,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
nieiskrzący | nie | nie |
norma | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
powierzchnia | chromowane | czarny atramentowy |
Samozaciskające się | tak | tak |
materiał | stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-wanadowa |
rozstaw do rur | 2 cal | 1.1/2 cal |
Średnica mocowania sześciokąta | 46 mm | 36 mm |