{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | Alligator | |
długość całkowita | 250 mm | |
powierzchnia | chromowane | |
Średnica mocowania sześciokąta | 46 mm | |
rozstaw do rur | 2 cal | |
norma | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Uchwyt | izolowane zanurzeniowo | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
nieiskrzący | nie | |
Precyzyjna regulacja z zapadką | nie | |
Samozaciskające się | tak | |
Ochrona przed zakleszczeniem | tak | |
Rodzaj produktu | Kleszcze do rur i pomp wodnych |
Numer artykułu | 705730 250 | |
EAN / GTIN | 4003773019343 | |
Numer producenta | 88 07 250 |