{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 200 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2,5 mm | |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 2 mm | |
norma | DIN ISO 5746 | |
cechy szczęk | ząbkowane po stronie wewnętrznej | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC), korpus szczypiec kuty matrycowo | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | gładkie | |
nieiskrzący | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 702995 200 | |
EAN / GTIN | 4045197887337 | |
Numer producenta | 702995 200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczypce uniwersalne wanadowe, gładkie, z 2-komponentowymi nasadkami, Długość całkowita: 200mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
73,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
62,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
nieiskrzący | nie | nie |
długość całkowita | 200 mm | 200 mm |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | powlekane tworzywem sztucznym. |
norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
powierzchnia | gładkie | gładka |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 2 mm | 2 mm |
materiał | stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |