Szczypce z tworzywa sztucznego izolowany wg VDE 180 mm

Nr art.: 702400 180
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: VDE 1000 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 180 mm
właściwości elektrostatyczne VDE 1000 V
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
izolowane do AC 1000 V; DC 1500 V
Uchwyt ze strefą miękkiego tworzywa sztucznego
materiał szczypiec tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
całkowicie izolowane tak
Rodzaj produktu Szczypce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 702400 180
EAN / GTIN 4003773073956
Numer producenta 98 62 01

Opis

Wykonanie:

Szczypce z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, uchwyty ze strefą z miękkiego tworzywa, zapewniającą pewny chwyt. Pełna izolacja zmniejsza ryzyko zwarcia. Do prac pod napięciem do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Zastosowanie:

Do montażu i blokowania liczników.