Kombinerki masywne, odsadzone izolowane wg VDE 190 mm

Nr art.: 701950 190
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 190 mm
    do cięcia twardego drutu do ⌀ 2,5 mm
    do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ 2 mm
    norma DIN ISO 5743; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    materiał Specjalna stal narzędziowa
    nieiskrzący nie
    Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 701950 190
    EAN / GTIN 4007582007447
    Numer producenta S021-4100/40RV-11

    Opis

    Wykonanie:

    Wysoka wydajność cięcia przy użyciu niewielkiej siły. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 64 HRC), również do drutu fortepianowego. Ramiona z grubościennymi nakładkami do 1000 V, izolowane wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Odsadzone wykonanie zapewnia lepszą ergonomię i widoczność miejsca pracy.

    Norma:

    DIN ISO 5743

    Materiał:

    Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.