Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szczypce uniwersalne z zaostrzonymi końcówkami, chromowane, uchwyt z nasadkami 145

Nr art.: 701651 145
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 145 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 2 mm
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ 3 mm
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia chromowana
nieiskrzący nie
Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 701651 145
EAN / GTIN 4003773078975
Numer producenta 08 25 145

Opis

Wykonanie:

Powierzchnie chwytne o specjalnym konturze trzypunktowym umożliwiają bezpieczne chwytanie płaskich części. Łatwe cięcie dzięki złączu o wysokim przełożeniu. Frezowany rowek w strefie chwytu umożliwia bezpieczne trzymanie i ciągnięcie małych przedmiotów, takich jak gwoździe, kołki i sworznie. Przydatny podczas prac w trudno dostępnych miejscach. Wąska główka z ostro zakończonymi szczękami.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.
KNIPEXtend służy do łączenia rozszerzeń, takich jak ColorCode Clips (CCC) do indywidualnego dopasowania lub TetheredTool Clips (TTC) do umieszczania zabezpieczenia przed upadkiem Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.