Szczypce uniwersalne z zaostrzonymi końcówkami, chromowane, uchwyt z nasadkami 145 mm

Nr art.: 701650 145
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    do cięcia twardego drutu do ⌀ 2 mm
    do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ 3 mm
    norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
    materiał Specjalna stal narzędziowa
    powierzchnia chromowane
    nieiskrzący nie
    Rodzaj produktu Szczypce wielofunkcyjne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 701650 145
    EAN / GTIN 4003773078975
    Numer producenta 08 25 145

    Opis

    Wykonanie:

    Powierzchnie zaciskowe ze specjalnym zarysem trzypunktowym gwarantują pewne chwytanie płaskich elementów. Lekkie cięcie dzięki dużemu przełożeniu przegubu. Wyfrezowany rowek w strefie chwytania umożliwia pewne trzymanie i ciągnięcie małych przedmiotów, takich jak gwoździe, kołki czy sworznie. Poręczne w pracy w trudno dostępnych obszarach. Smukła głowica z ostro zbieżnymi szczękami.

    Norma:

    DIN ISO 5746

    Materiał:

    Specjalna stal narzędziowa.