{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 160 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2 mm | |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 1,8 mm | |
norma | DIN ISO 5746 | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowane | |
nieiskrzący | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 701640 160 | |
EAN / GTIN | 7314150101863 | |
Numer producenta | 2628 GC-160IP |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinerki masywne ERGO™ 160 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
155,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
55,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
65,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
nieiskrzący | nie | nie | nie |
długość całkowita | 160 | 160 | 160 |
norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
powierzchnia | chromowane | gładka | gładkie |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2 | 2 | 2 |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne | Szczypce wielofunkcyjne |