{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 110 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 1,6 mm | |
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ | 2,5 mm | |
norma | DIN ISO 5746 | |
cechy szczęk | ząbkowane | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
powierzchnia | chromowane | |
nieiskrzący | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 701600 110 | |
EAN / GTIN | 4003773034957 | |
Numer producenta | 08 05 110 |