{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 200 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2,5 mm | |
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ | 3,8 mm | |
norma | DIN ISO 5746 | |
cechy szczęk | ząbkowane | |
Uchwyt | nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
powierzchnia | gładkie | |
nieiskrzący | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 701515 200 | |
EAN / GTIN | 4045197887306 | |
Numer producenta | 701515 200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Szczypce uniwersalne, gładkie, z 2-komponentowymi nasadkami 200 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
70,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
90,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
56,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
cechy szczęk | ząbkowane | ząbkowane | ząbkowane |
długość całkowita | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Uchwyt | nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | powlekane tworzywem sztucznym. |
norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
powierzchnia | gładkie | chromowane | gładka |
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | Specjalna stal narzędziowa | Specjalna stal narzędziowa |