Rama nośna „CarryMore”, pusta, Typ: 55

Nr art.: 693650 55
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 386 mm
szerokość zewnętrzna 263 mm
wysokość zewnętrzna 195 mm
masa 1,8 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693650 55
Kopiuj
EAN / GTIN 5733439146388
Kopiuj
Numer producenta 146388
Kopiuj
Manufacturer raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Opis

Wykonanie:

CarryMore to praktyczny system przechowywania i transportu do 2 walizek CarryLite w rozmiarze 278×337 mm. Zintegrowany mechanizm łączący umożliwia ułożenie kilku ram CarryMore jedna na drugiej. Kółka blokujące zapobiegają przy tym wyślizgiwaniu się walizki CarryLite, a dodatkowe zamknięcie mocujące pełni uzupełniającą funkcję zabezpieczającą. W celu zapewnienia komfortowego transportu każdą walizkę wyposażono w ergonomiczny uchwyt.

Pasuje do:

nr 693610 rozm. 10; rozm. 16.

Wskazówka:

Pasujący wózek CarryMore umożliwiający wygodny transport kilku połączonych ram nośnych CarryMore można znaleźć pod nr. 693652 rozm. 1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka