Skrzynka asortymentowa „CarryLite” 9

Nr art.: 693630 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba zestawów Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Liczba przegród 9
    długość zewnętrzna 337 mm
    szerokość zewnętrzna 278 mm
    wysokość zewnętrzna 79 mm
    Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 693630 9
    EAN / GTIN 5733439143608
    Numer producenta 143608

    Opis

    Wykonanie:

    Korpus walizki z PP, pokrywa z poliwęglanu. Mocne wielopunktowe zawiasy zapewniają stabilność, zaś 2 zamknięcia przesuwne blokują przezroczystą pokrywę. Rastry profilowe w pokrywie zabezpieczają wymienne wkłady razem z zawartością przed rozpadnięciem się podczas transportu.

    Umieszczenie:

    Liczba przegródek dług.×szer.×wys.: 4 szt. 79×55×69 mm
    1 szt. 157×55×69 mm
    2 szt. 109×79×69 mm
    2 szt. 163×79×69 mm

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka