Walizka asortymentowa „Boxxser” 20

Nr art.: 693550 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba zestawów Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba przegród 20
długość zewnętrzna 421 mm
szerokość zewnętrzna 361 mm
wysokość zewnętrzna 78 mm
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 693550 20
EAN / GTIN 5733439134934
Numer producenta 134934 BLAU NEU

Opis

Wykonanie:

Obudowa walizki o podwójnych ściankach z polipropylenu i pokrywa z poliwęglanu zapewniajądużą nośność i stabilność. Zamek umożliwiający komfortową obsługę jedną ręką. Uchwyt z blokadą zabezpieczającą. Moduł profili umieszczonych w pokrywie i dnie zabezpiecza wymienne wkłady i ich zawartość przed wymieszaniem podczas przenoszenia.

Umieszczenie:

Liczba przegródek dług.×szer.×wys.: 15 szt. 79×55×69 mm;5 szt. 109×79×69 mm

W dostawie:

3 różnobarwne etykiety do oznakowania / identyfikacji.