Walizka asortymentowa „Boxxser” 15

Nr art.: 693520 15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba zestawów Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba przegród 15
długość zewnętrzna 298 mm
szerokość zewnętrzna 284 mm
wysokość zewnętrzna 55 mm
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 693520 15
EAN / GTIN 5733439134811
Numer producenta 134811 BLAU NEU

Opis

Wykonanie:

Obudowa walizki o podwójnych ściankach z polipropylenu i pokrywa z poliwęglanu zapewniajądużą nośność i stabilność. Zamek umożliwiający komfortową obsługę jedną ręką. Uchwyt z blokadą zabezpieczającą. Moduł profili umieszczonych w pokrywie i dnie zabezpiecza wymienne wkłady i ich zawartość przed wymieszaniem podczas przenoszenia.

Umieszczenie:

Liczba przegródek dług.×szer.×wys.: 8 szt. 55×39×47 mm;
1 szt. 109×39×47 mm;
1 szt. 163×39×47 mm;
4 szt. 79×55×47 mm;
1 szt. 109×79×47 mm

W dostawie:

3 różnobarwne etykiety do oznakowania / identyfikacji.