Zamienne pojemniki na narzędzia 830

Nr art.: 693475 830
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 790 mm
szerokość 170 mm
wysokość 50 mm
Rodzaj produktu Pojemnik magazynowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 693475 830
EAN / GTIN 2050001021823
Numer producenta 1006PIZ

Opis

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszary RAL 7001, lakier proszkowy.