{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość zewnętrzna | 430 mm | |
szerokość zewnętrzna | 200 mm | |
wysokość zewnętrzna | 150 mm | |
wersja | 3-elem. | |
masa | 3,3 kg | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu | 693460 3/430 | |
EAN / GTIN | 2050001021731 | |
Numer producenta | 103N |