Podręczna skrzynka na narzędzia

Nr art.: 693400
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
840 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • materiał: PP

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 420 mm
szerokość zewnętrzna 250 mm
wysokość zewnętrzna 210 mm
wysokość korytka 120 mm
masa 0,5 kg
materiał PP
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693400
Kopiuj
EAN / GTIN 4009292310008
Kopiuj
Numer producenta 109230090019201
Kopiuj
Manufacturer Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Wykonanie:

Korpus skrzynki z polipropylenu, rączka z rurki aluminiowej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka