Wózki transportowe „L-Trolley” z 5 półkami wysuwanymi, Liczba półek wysuwanych: 5

Nr art.: 693370 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba półek wysuwanych Cena jednostkowa z VAT
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwu
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwu
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
wysokość 1 085 mm
szerokość 570 mm
głębokość 440 mm
Liczba szuflad 5
masa 38 kg
Rodzaj produktu Wózek warsztatowy,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 693370 5
EAN / GTIN 4062406300036
Numer producenta 693370 5

Opis

Wykonanie:

Pasujący wózek do transportu maks. 5 sztuk L-BOXX® rozm. 102 (nie wchodzi w zakres dostawy. Produkt można znaleźć w katalogu w grupie towarów 69). Stabilna obudowa wózka transportowego wykonana z blachy stalowej z perforowanymi ścianami bocznymi do szybkiego zamocowania wyposażenia. Z 4 kółkami skrętnymi, z tego 2 z hamulcem blokującym. Z centralnym systemem zamków do zamykania szuflad. Zabezpieczenie pojedynczego wysuwu odporne na manipulację (można wysunąć każdorazowo tylko jedną szufladę). Dwa uchwyty z 2-komponentowego tworzywa Haptoprene na wierzchu ręcznego wózka transportowego. Półka z blachy stalowej. Ochraniacze z tworzywa chronią górne naroża wózka, a w razie kolizji zapobiegają uszkodzeniu delikatnych powierzchni. Łatwo mocowane L-BOXX® dzięki systemowi Click, od tyłu zabezpieczony przed przesuwaniem za pomocą kątownika.

Pasuje do:

L-BOXX® nr 693330, 693335 i 693337, każde w rozm. 102.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny łączony z antracytowym RAL 7016.

Wskazówka:

Uwzględnić maksymalne wartości nośności poszczególnych półek wysuwanych podane w instrukcji obsługi.