{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | PP | |
nośność walizki | 50 kg | |
właściwości walizki | Nadające się do transportu lotniczego; odporne na uderzenia | |
długość zewnętrzna | 581 mm | |
szerokość zewnętrzna | 381 mm | |
wysokość zewnętrzna | 455 mm | |
masa | 13,2 kg | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu |
693155
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
8024482178752
Kopiuj |
|
Numer producenta |
AI1.KT01
Kopiuj |
|
Manufacturer | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com |