Serwisowa walizka narzędziowa ALL.IN.ONE, na rolkach, z 4 szufladami, pustymi

Nr art.: 693150
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • materiał: PP
  • nośność walizki: 50
  • właściwości walizki: Nadające się do transportu lotniczego; odporne na uderzenia

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał PP
nośność walizki 50 kg
właściwości walizki Nadające się do transportu lotniczego; odporne na uderzenia
długość zewnętrzna 581 mm
szerokość zewnętrzna 381 mm
wysokość zewnętrzna 455 mm
masa 13,2 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693150
EAN / GTIN 8024482179032
Numer producenta AI1.KT02
Manufacturer GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Opis

Wykonanie:

Mocna walizka narzędziowa z polipropylenu i z rolkami (4 solidne rolki i wysuw teleskopowy) oraz 2 boczne uchwyty. Pokrywa i klapa przednia zdejmowane. Możliwość zamykania centralnym zamkiem patentowym albo każdej klapy oddzielnie, za pomocą kłódki. Przegroda w pokrywie z wyjmowanym stolikiem podręcznym, przegroda czołowa z 4 szufladami z blokadą wysuwu.
Wyposażenie wewnętrzne:
1 wyjmowany stolik podręczny
1 szuflada o wymiarach wewnętrznych 467 mm × 255 mm × 30 mm, pusta, nr 693177
2 szuflady o wymiarach wewnętrznych 467 mm × 255 mm × 60 mm, pusta, nr 693182
1 szuflada o wymiarach wewnętrznych 467 mm × 255 mm × 95 mm z 5 pojemnikami na drobne elementy w różnych rozmiarach.

Wyp. dodatkowe:

4 rolki (obracane o 360°), nr 693160. Panel narzędziowy do montażu w pokrywie górnej, 693170 / 693175 (możliwość zamontowania tylko 1 panelu).

Wskazówka:

Możliwe jest indywidualne wyposażenie w różne szuflady. Dokładnie dopasowane wkładki piankowe można utworzyć w konfiguratorze eForm. Zamek zapasowy z 2 kluczami dostępny pod nr 693161 oraz pojedyncze szuflady zamienne dostępne pod nr 693177693189.