• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Serwisowe walizki narzędziowe mobilne, Typ: 1

Nr art.: 692947 1
Kopiuj
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
462 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość wewnętrzna 445 mm
szerokość wewnętrzna 315 mm
wysokość wewnętrzna 190 mm
masa 5,15 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692947 1
Kopiuj
EAN / GTIN 4067263117155
Kopiuj
Numer producenta 692947 1
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odporne na uderzenia, temperaturę i kwasy pojemniki walizki są połączone mocną ramką aluminiową ze składanymi zamkami i blokadą pokrywy walizki. Z wygodnym uchwytem do przenoszenia.
Wyposażenie wewnętrzne:
1 panel narzędziowy z 20 przegródkami wtykanymi, 16 pasków gumowych i 1 kieszeń na drobne części. 1 pojemnik dolny z możliwością podziału, w tym panel narzędziowy z 8 przegródkami wtykanymi i 6 paskami gumowymi pełniącymi funkcję pokrywy.
pojemnik w dnie, z możliwością podziału, z panelem narzędziowym z 6 kieszonkami i 9 opaskami gumowymi, stanowiącym przykrycie.

Wskazówka:

Opcjonalnie zamek cyfrowy dostępny pod nr 692926 wielk. 2.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka