{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 67 | |
właściwości walizki | Nadające się do transportu lotniczego; odporne na uderzenia; do układania w stosy | |
długość zewnętrzna | 474 mm | |
szerokość zewnętrzna | 415 mm | |
wysokość zewnętrzna | 149 mm | |
długość wewnętrzna | 445 mm | |
szerokość wewnętrzna | 345 mm | |
wysokość wewnętrzna | 125 mm | |
pojemność | 19,2 l | |
liczba zamknięć | 2 | |
maks. obciążenie | 10,7 kg | |
masa | 3,9 kg | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu | 692931 | |
Numer producenta | 4412.B C |