{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał | HDPE | |
sposób przechowywania narzędzi | przegródki | |
nośność walizki | 40 kg | |
właściwości walizki | Nadające się do transportu lotniczego | |
długość wewnętrzna | 470 mm | |
szerokość wewnętrzna | 390 mm | |
wysokość wewnętrzna | 340 mm | |
masa | 8,5 kg | |
Rodzaj produktu | System do transportu narzędzi |
Numer artykułu | 692927 V | |
EAN / GTIN | 8024482186184 | |
Numer producenta | 146340 PREMIUM XL-68/2F |