• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Serwisowa walizka narzędziowa z HDPE na rolkach

Nr art.: 692905
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: HDPE
  • sposób przechowywania narzędzi: przegródki
  • nośność walizki: 25
  • właściwości walizki: Nadające się do transportu lotniczego

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał HDPE
sposób przechowywania narzędzi przegródki
nośność walizki 25 kg
właściwości walizki Nadające się do transportu lotniczego
długość wewnętrzna 453 mm
szerokość wewnętrzna 345 mm
wysokość wewnętrzna 185 mm
masa 7,5 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 692905
EAN / GTIN 8024482011103
Numer producenta NM WHEELS.2002

Opis

Wykonanie:

Zamki TSA: podczas podróżowania do USA zamki te mogą być otwierane i ponownie zamykane przez służbę bezpieczeństwa US „Transportation Security Administration“ (TSA) przy użyciu klucza generalnego w celu przeszukania bagażu. Dzięki temu zapobiega się otwieraniu walizki z użyciem siły przy przeszukiwaniu (zniszczenie zamków).
Zintegrowane zamki TSA (nr 692915) i suwak podłogowy, zawiasy metalowe, uchwyt do noszenia, 2 koła z łożyskami kulowymi (⌀ 100 mm).
Wyposażenie wewnętrzne z szytymi przegródkami: 1 pojemnik w dnie, z panelem narzędziowym z 18 przegródkami, stanowiącym przykrycie (nr 692908, wielk. 2). 1 wkładka z pianki w pojemniku, 1 panel narzędziowy z 26 przegródkami, 13 łączników gumowych i 1 kieszeń na drobne elementy z obu stron (nr 692908, wielk. 1), 2 przegrody na dokumenty i 2 pojemniki na drobne elementy w pokrywie.

Zastosowanie:

Walizka narzędziowa dla osób często latających samolotem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka